{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M6×0,75 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | MF; MF-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Passo de rosca | 0,75 mm | |
⌀ nominal DC | 4,9 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 15,38 mm | |
Comprimento da haste Ls | 36 mm | |
Comprimento total L | 68 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
⌀ do pescoço D1 | 6,5 mm | |
Valor de programação para escareamento L1 | 16,18 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
Número de dentes Z | 4 | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego; até 2,5×D com furo de passagem | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Ângulo dos níveis de rebaixamento | 90 grau | |
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
Profundidade de rosca | 15,38 mm | |
Série | Master TM | |
Tipo de produto | Fresa de roscar |
Número do artigo | 139683 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197958006 | |
Número do fabricante | 139683 6X0,75 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de roscar com haste GARANT Master TM com escareador 2,5×D, TiAlN, MF: 6X0,75 |
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
165,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de rosca | MF; MF-LH | MF; MF-LH |
Passo de rosca | 0,75 mm | 0,75 mm |
Utilização interior/exterior | Interior | Interior |
Comprimento da lâmina Lc | 15,38 mm | 12,38 mm |
Número de dentes Z | 4 | 3 |
⌀ haste Ds | 8 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa de roscar | Fresa de roscar |