{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
h4 | 12 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 35 mm | |
Comprimento do desnível b | 13 mm | |
Largura da haste b3 | 25 mm | |
Comprimento total Ltot. | 61 mm | |
para altura da lâmina h5 | 19 mm | |
Garra de aperto | 279840 2 | |
Parafuso de aperto | 279815 14 | |
Tipo de produto | Suporte de base |
Número do artigo | 273984 12 | |
EAN/GTIN | 4062406112844 | |
Número do fabricante | 273984 12 |