{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 11T308 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | PV720 | |
Óleo de corte | CERMET | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | GK | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 270 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260492 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664726851 | |
Número do fabricante | TLD64037 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
DC.T 11T308 PV720
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
7,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 415 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste |
Condição de corte | continuo | contínuo |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Aplicação principal | P | P |