{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da caixa | 470 mm | |
Profundidade da caixa | 180 mm | |
Altura da caixa | 494 mm | |
Material da caixa | Chapa de aço, lacada | |
Ligação da saída | 1/2 polegada | |
Ligação da entrada | 1/2 polegada | |
pressão de serviço máxima | 50 bar | |
Comprimento útil da mangueira | 15 m | |
Tipo de produto | Enrolador de mangueira |
Número do artigo | 080076 15 | |
EAN/GTIN | 4030704090041 | |
Número do fabricante | 09 004 |