Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste combi 14

N.º do artigo: 235502 14

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 3×D
  • Haste: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Aplicação de perfuração: Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KUB Quatron®
⌀ nominal D 14
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 3×D
Haste DIN 6535 HE, DIN 6595
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
Refrigeração interior sim
Comprimento útil L1 42 mm
Projeção LA 66 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Comprimento da haste Ls 50 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOEX 050204 13-..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Comprimento total L 116 mm
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 235502 14
Número do fabricante U11 61402

Descrição

Ejecución:

Com haste combinada.
  • Canais de refrigeração otimizados para remoção segura das aparas.
  • Ângulo da ponta de 174° para uma base do furo praticamente plana.

Aplicación:

  • Uso estacionário e rotativo.
  • Para condições de perfuração difíceis (escama de laminação, inclinações de fundições, corte interrupto).
  • Para furos com tolerância de ±0,2 mm.

Com pastilhas reversíveis n.º 236520236576.

Volumen de suministro:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste combi 14

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste combi 14

sob pedido
Em stock
2 peças em stock
305,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
284,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 1 1 1
Código ISO da pastilha de corte reversível SOEX 050204 13-.. WOEX 030204 WOEX 030204
Haste DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595
Comprimento da haste Ls 50 mm 56 mm 50 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 6IP1 (0,6 Nm) 239700 6IP (0,6 Nm) 239700 6IP (0,6 Nm)
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis Broca para pastilhas reversíveis Broca para pastilhas reversíveis
Projeção LA 66 mm 66 mm 66 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta