{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do escareado D | 7 mm | |
para parafusos de cabeça escareada DIN | M10 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Refrigeração interior | não | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 2 | |
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. | 19 mm | |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | TO.. 0902 | |
Pastilha reversível n.º 216700; n.º 216740; n.º 216770 | 14-6603 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239653 8IP7 (1,3 Nm) | |
Ângulo de escareamento | 90 grau | |
Tipo de produto | Rebaixador |
Número do artigo | 216600 M10 | |
EAN/GTIN | 4047109003965 | |
Número do fabricante | F10 00051 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Rebaixador KOMET® 45°, Haste Weldon, para parafusos de cabeça escareada DIN: M10
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
270,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
182,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total Ltot. | 100 mm | 100 mm |
Refrigeração interior | não | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | TO.. 0902 | 260142 |
Modelo da haste | Haste Weldon | Haste Weldon |
⌀ do escareado D | 7 mm | 19 mm |
Ângulo de escareamento | 90 grau | 180 grau |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | 16 mm |