APMT 060220 ER ST900

N.º do artigo: 215641 ST900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,03 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,04 € / Peça
sob pedido
Em stock
234 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível APMT 060220 ER
Tipo ST900
Raio do canto 2 mm
Tipo HB7520
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,1 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215641 ST900
EAN/GTIN 4045197673671
Número do fabricante 215641 ST900

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
340
Aço < 750 N/mm²
P
300
Aço < 900 N/mm²
P
260
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap máx = 4 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Softcut®" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta