{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 2,8 mm | |
Alojamento | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4031 E | |
⌀ exterior D | 16,7 mm | |
Comprimento total L | 27,5 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309403 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197665980 | |
Número do fabricante | 309403 2,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Pinça de aperto ER para macho de roscar com vedação, ER 16, ⌀ de fixação nominal d: 2,8mm
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
48,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
37,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 16 | ER11 |
⌀ exterior D | 16,7 mm | 11,3 mm |
Comprimento total L | 27,5 mm | 18 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricidade | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 4031 E | 4031 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |