{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para mandril de ⌀ | 13 mm | |
Norma | DIN 6367 | |
Rosca M | M6 | |
Comprimento da rosca | 12 mm | |
⌀ da cabeça | 17 mm | |
Espessura da cabeça | 5 mm | |
Tipo de produto | Parafuso de aperto |
Número do artigo | 309860 13 | |
EAN/GTIN | 4045197273772 | |
Número do fabricante | 309860 13 |