{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse interior | 1 | |
Alojamento | HSK-A 63 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 8 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Tipo de produto | Adaptador de alojamentos |
Número do artigo | 306930 1 | |
EAN/GTIN | 4045197290519 | |
Número do fabricante | 306930 1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Bucha redutora para haste MK com lingueta de expulsão 1
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
93,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
139,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
69,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Projeção medida A | 100 mm | 110 mm | 50 mm |
⌀ exterior D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Forma | A | A | A |
Concentricidade | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Cone Morse interior | 1 | 1 | 1 |
Tipo de produto | Adaptador de alojamentos | Adaptador de alojamentos | Adaptador de alojamentos |