{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | k10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30-40 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Comprimento total L | 52 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 191590 3 | |
EAN/GTIN | 4045197103642 | |
Número do fabricante | 191590 3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa com encabadouro HSS-Co8 3
sob pedido
Em stock
526 peças em stock
13,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
345 peças em stock
12,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
502 peças em stock
15,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
122 peças em stock
18,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
346 peças em stock
21,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
486 peças em stock
11,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
⌀ das lâminas DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Ângulo espiral | 30-40 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 42 grau | 30-40 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | k10 | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Número de dentes Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |