Disco de corte, versão de alto rendimento EXTRA PEQUENO, aço 115

N.º do artigo: 563262 115
Desconto
2,27 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,68 € 2,27 € / Peça
  • a partir de 25 Peça
    1,40 € 1,89 € / Peça
sob pedido
Em stock
5 488 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Descrição da forma: recto
  • ⌀ do furo: 22,23
  • ângulo de incidência recomendado: 90
  • otimizado para material: Acero

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Especificação A60S-BF
Forma 41
Descrição da forma recto
⌀ do disco 115 mm
Largura do disco 1 mm
⌀ do furo 22,23 mm
para espessuras de material 3 mm - 5 mm
ângulo de incidência recomendado 90 grau
otimizado para material Acero
Motor de acionamento Lijadoras angulares
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 13.300 r.p.m.
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 563262 115
EAN/GTIN 4045197967503
Número do fabricante 563262 115

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
GG(G)
 
Plástico, GFK
 
seco
 

Descrição

Versão:

Nova versão de alto rendimento, fabricada com tecnologia de ponta, com uma vantagem significativa de produtividade e excelente sensação de corte. Maior desempenho de corte graças às superfícies laterais ásperas e livres, excelente durabilidade, melhor comportamento de corte.
A reduzida espessura do disco permite um corte rápido com força mínima e grandes poupanças de tempo. Superfícies de corte limpas, praticamente sem formação de rebarbas.
Modelo especial para aço, versão de alto rendimento.

Especificação:

A60S-BF.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Disco de corte, versão de alto rendimento EXTRA PEQUENO, aço 115

Disco de corte, versão de alto rendimento EXTRA PEQUENO, aço 115

sob pedido
Em stock
5 488 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,27 €
1,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 25  Peças
1,89 €
1,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 185 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,37 €
0,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 25  Peças
1,14 €
0,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 504 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 25  Peças
1,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 593 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 25  Peças
1,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 963 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 25  Peças
1,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,60 €
1,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 25  Peças
2,17 €
1,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 036 peças em stock
a partir de 1  Peças
3,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 25  Peças
3,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Motor de acionamento Lijadoras angulares Lijadoras angulares Lijadoras angulares Lijadoras angulares Lijadoras angulares Lijadoras angulares Lijadoras angulares
⌀ do furo 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Descrição da forma recto recto recto recto recto recto recto
para espessuras de material 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm
otimizado para material Acero Acero Acero Acero Acero Acero Acero; Acero
Largura do disco 1 mm 1 mm 1,6 mm 1,6 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Tipo de produto Disco de corte Disco de corte Disco de corte Disco de corte Disco de corte Disco de corte Disco de corte

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta