{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A46S-BF | |
Forma | 41 | |
Descrição da forma | reto | |
⌀ do disco | 178 mm | |
Largura do disco | 1,6 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 7,7 mm - 8 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | Aço | |
Motor de acionamento | Retificadora angular | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 8.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563262 178 | |
EAN/GTIN | 4045197967527 | |
Número do fabricante | 563262 178 |