Escovas de disco GARANT: remoção de rebarbas com acabamento perfeito, no acabamento automatizado

As escovas de disco são ideais para centros de maquinagem e células robotizadas

As escovas de disco GARANT com cerdas até à extremidade da escova oferecem novas possibilidades de acabamento automatizado de superfícies. São extremamente adequadas para o processamento de alumínio.


As escovas de disco GARANT são escovas de alta tecnologia para utilização em máquinas CNC ou em células robotizadas. São particularmente adequadas para utilização quando as peças de trabalho têm de ser acabadas de forma rápida e fiável através de um processo automatizado e reprodutível, após o término do processo de maquinagem. A aplicação principal consiste na remoção de rebarbas precisa, arredondamento de arestas, acabamento de superfícies de peças de precisão sem alterar a geometria da peça de trabalho.

Na escova de disco, centenas de cerdas flexíveis são utilizadas ao mesmo tempo. Por isso, até mesmo componentes complexos podem ser rapidamente rebarbados.

Recomendações de aplicação para as escovas de disco GARANT

1. Entrada: A entrada de uma escova de disco com cerdas até à extremidade idealmente recai entre 0,8 mm e 1,5 mm. Valores mais elevados não aumentam automaticamente a taxa de remoção de metal, e levam a um desgaste mais rápido da escova.

2. Velocidade: As escovas com cerdas de nylon funcionam melhor quando a velocidade permite que o maior número de cerdas entre em contacto com a peça de trabalho. Velocidades mais elevadas não levam necessariamente a um melhor resultado. Dependendo do diâmetro da escova, a velocidade recomendada varia entre 1000 rpm e 2300 rpm, o que é significativamente inferior à velocidade máxima.

3. Avanço:
O avanço determina o tempo do ciclo, e tem de ser otimizado individualmente. Inicialmente, escolha um avanço mais baixo. Se a rebarba for removida com sucesso, o avanço pode ser aumentado lentamente até ao ponto em que a rebarba termina de ser retirada.

4. Sobreposição: O ressalto ideal para além da peça de trabalho é de aprox. 35 mm em cada lado.

5. Sentido de rotação: O sentido de rotação selecionado deve ser oposto ao sentido de rotação da ferramenta de corte. Tal aumenta o efeito de escovagem das cerdas individuais e remove a rebarba de forma mais eficaz.

6. Limite de desgaste: O limite de desgaste de uma escova de disco é atingido quando o comprimento restante das cerdas já não é suficiente para garantir a flexibilidade das cerdas. As cerdas já não se enrolam à volta da extremidade.

Curso: O curso da escova deve ser selecionado de modo a que, na aproximação e na retração, toda a circunferência da escova se projete além da peça de trabalho. Apenas dessa forma será possível processar todas as arestas.

Escovas de disco GARANT na eShop

As escovas de disco GARANT são versáteis e precisas

Montagem padrão:

  • Pode ser combinada com todas as montagens de fresa plana e com adaptadores combinados de fresa plana.
  • Não são necessários mais acessórios.
  • Transmissão de força positiva.

Forma dinâmica da base:

  • Elevada concentricidade.
  • Resistência máxima à rutura.
  • Recessos para um peso reduzido.

Cerdas solidamente fundidas no local (1):

  • As cerdas não se rompem. Elevadas velocidades.
  • Versões especiais disponíveis com densidades individuais de grão abrasivo.

Cerdas de alta tecnologia (2):

  • Cerdas de nylon impregnadas com grão abrasivo.
  • Resistente à temperatura até aos 160 °C.
  • A resistência química permite o uso de líquidos refrigerantes (recomendado).

Densidade máxima do conjunto de cerdas (3):

  • Efeito de escovagem agressiva e vida útil extremamente longa da escova.
  • Perfil estável, superfície plana.
  • Comportamento de desgaste controlável.

Arredondamento preciso das arestas sem alterar a forma da peça de trabalho.

Maquinagem de acabamento de componentes complexos.

Limpeza e acabamento de grandes áreas.

Escovas de disco específicas do cliente

De acordo com a base GARANT, configuramos a escova ideal para si, com cerdas dispostas individualmente para aplicações específicas.

Forma e diâmetro da base: A nossa base GARANT está disponível em quatro diâmetros diferentes. Cada base tem um furo, uma ranhura transversal e outra longitudinal para montagem direta em adaptadores combinados de fresa plana ou alojamentos de cabeçote de fresagem.
Comprimento das cerdas: O maior comprimento das cerdas aumenta a vida útil da escova e proporciona maior flexibilidade.
Forma da secção da escova: A agressividade e a flexibilidade da escova de disco podem ser modificadas selecionando diferentes formas da secção da escova.

As escovas de disco GARANT têm um impacto positivo nos custos de produção

Tempo de ciclo reduzido
Após o processo de maquinagem, pode ser feito o acabamento da peça de trabalho sem que ela seja retirada do centro de maquinagem. Tal reduz significativamente o tempo de processamento, e os dispendiosos tempos de instalação e transporte são eliminados completamente.

Qualidade consistente
A exposição contínua do grão abrasivo e a elevada estabilidade da forma das escovas garantem uma elevada segurança processual. Assim, a taxa de rejeição pode ser reduzida, e os tempos de inspeção são reduzidos ao mínimo.

Vida útil mais longa
Em comparação com as ferramentas de retificação convencionais, as escovas de disco GARANT têm uma vida útil significativamente mais longa, devido à densidade máxima do conjunto de cerdas.

Uso eficaz dos profissionais
A automatização das operações de pós-processamento de rotina permite que as empresas utilizem mais eficazmente o tempo dos seus colaboradores, à medida que se podem concentrar em tarefas mais especializadas.

A MetalTech poupa 80% do tempo de processo usando escovas de disco GARANT

“As escovas tornam as arestas afiadas muito lisas. São perfeitas para remoção de rebarbas, e não alteram as dimensões dos componentes.”
Peter van Leeuwen, Diretor da MetalTech
Leia a história do cliente

Na Aluro CNC, as escovas de disco GARANT proporcionam a melhor qualidade com tempos de ciclo reduzidos

“As escovas de disco GARANT garantem uma qualidade de acabamento constante e, ao mesmo tempo, poupam várias horas de trabalho.”
Pascal Van de Sande, Gestor Técnico da Aluro CNC
Leia a história do cliente

As escovas de disco GARANT oferecem inúmeras vantagens

As escovas de disco GARANT, com cerdas até à extremidade, proporcionam novas possibilidades para remoção de rebarbas e acabamento de superfície eficientes em máquinas CNC e em células robotizadas. As escovas de disco GARANT são particularmente adequadas para utilização quando as peças de trabalho têm de ser acabadas de forma rápida e fiável através de um processo automatizado e reprodutível, após o término do processo de maquinagem.

Encaixe rápido e seguro sem a necessidade de acessórios adicionais, bem como uma concentricidade muito baixa são apenas algumas das suas inúmeras vantagens.

Veja no vídeo as vantagens e as funcionalidades das escovas de disco GARANT, por si mesmo.

O seu ponto de contacto connosco

Gostaria de receber aconselhamento dos nossos especialistas ou fazer uma encomenda?
Aguardamos com expetativa a sua chamada.

Ir para o contacto

Compra direta
Your contact person