{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Granulometria | 80 | |
⌀ da escova D1 | 100 mm | |
⌀ do prato D2 | 106 mm | |
Abrasivo | Grano de cerámica (CER) | |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Grau de finura | basto | |
Espessura das cerdas | 1,2 mm | |
⌀ da área de trabalho | 100 mm | |
⌀ do furo d1 | 22 con ranura mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 35 mm | |
n.º de rotações recomendado | 1.400 r.p.m. - 1.700 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações | 3.500 r.p.m. | |
Avanço | 3.000 mm/min - 5.500 mm/min | |
Avanço | 0,8 (fino) – 1,5 (basto) mm | |
Tipo de produto | Cepillo de disco |
Número do artigo | 575032 80 | |
EAN/GTIN | 4045197892744 | |
Número do fabricante | 575032 80 |