{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Granulometria | 80 | |
⌀ da escova D1 | 20 mm | |
⌀ do prato D2 | 24 mm | |
Abrasivo | Carboneto de silício (SiC) | |
Abreviatura abrasivo | SiC | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Grau de finura | grosso | |
Espessura das cerdas | 1,2 mm | |
⌀ da área de trabalho | 20 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 25 mm | |
n.º de rotações recomendado | 1.500 r.p.m. - 2.500 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações | 4.500 r.p.m. | |
Avanço | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Avanço | 0,3 (fino) - 2,0 (grosso) mm | |
Tipo de produto | Escova cilíndrica |
Número do artigo | 575002 80 | |
EAN/GTIN | 4045197977656 | |
Número do fabricante | 575002 80 |