A escala industrial SFE 100K-2LNM, Margen de pesaje 150 kg, Lectura 50 g

Número de artículo: SFE 100K-2LNM
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SFE 100K-2LNM
EAN / GTIN 4045761244627
Número del fabricante SFE 100K-2LNM
Número L L40250 1662

Descripción

Descripción:

  • Balanza de plataforma con protección IP65 con aparato evaluador de acero inoxidable, para usos industriales, Higiénico y fácil delimpiar
  • Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona, proteccion contra el polvo y el agua IP65
  • Indicador: Acero inoxidable, protección de contra polvo y agua IP65, p.ej. emplazado libremente o atornillado en la pared, véase KERN KFE-TM
  • Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica y acústica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
  • Función Hold: mediante pulsación de tecla se crea un valor medio estable en caso de condiciones ambientales irregulares o pesaje de animales
  • Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado (solo para modelos no verficados)

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 22 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje, acero inox. 500×400×140 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 215×120×125 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 35 h, tiempo de carga aprox. 12 h
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra