Transportador de rodillos YRO-02

Número de artículo: YRO-02
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Número de artículo YRO-02
    EAN / GTIN 4045761190283
    Número del fabricante YRO-02
    Número L L40250 2433

    Descripción

    Descripción:

    • Gracias a las piezas adicionales para guías de rodaje KERN YRO, que funcionan con gran suavidad podrá transformar su balanza de plataforma en un robusto sistema de medición para la determinación rápida y flexible del peso en trayectos de transporte
    • Especialmente indicado para su uso en líneas de producción o envío, en las que el tiempo es oro. De esta forma pueden pesarse mercancías, paquetes o artículos pesados en una estación fija, gracias a la guía de rodaje que los traslada cómodamente a la balanza, donde se pesan antes de volver a la guía de rodaje conectada
    • Solo tiene que colocar la pieza adicional para guías de rodaje en una plataforma (p. ej. KERN IFB, IFS, IXS, KFP, KXP, SXS) y ¡listos!
    • Robusto bastidor de perfiles de aluminio. La estructura modular permite un desensamblaje sencillo para limpiar o sustituir componentes individuales
    • Rodillos de acero con rodamientos de bolas, galvanizados y de marcha suave
    • Los rodillos son conductivos
    • Aptos para usos en entornos secos
    • Sentido de rodadura longitudinal
    • Alcance de suministro: 1 plataforma de tren de rodillos (sin balanza)
    • Con mucho gusto adaptaremos el transportador de rodillos a su balanza, ajustaremos la tolerancia de precarga o de conexión, etc. Pregunte por su oferta individual, su persona de contacto personal de KERN estará encantada de ayudarle