Muela abrasiva 36

Número de artículo: GG5401 36
Establecer precio 250 Unidad (0,57 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Símbolo de medio abrasivo ZA
    Contenido 250
    Velocidad de giro máxima 25.000 min-1
    Tipo de producto Muela abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG5401 36
    EAN / GTIN 4062406201906
    Número del fabricante GG5401 36

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Corindón de circonio (ZA) con la mejor relación coste/eficacia para el uso rentable en acero y metales no férricos.
    Conforme a 554018.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra