Muela abrasiva 120

Número de artículo: GG5401 120
Establecer precio 250 Unidad (0,49 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo ZA
Contenido 250
Velocidad de giro máxima 25.000 min-1
Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG5401 120
EAN / GTIN 4062406201944
Número del fabricante GG5401 120

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Corindón de circonio (ZA) con la mejor relación coste/eficacia para el uso rentable en acero y metales no férricos.
Conforme a 554018.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop