Fresas MDI 20 mm

Número de artículo: GG3618 20
Establecer precio 5 Unidad (110,80 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
141 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 6

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 20 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación horizontal
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,1×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 38 mm
Longitud total L 104 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,107 mm
anillo de color sin
Contenido 5
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG3618 20
EAN / GTIN 4062406199371
Número del fabricante GG3618 20

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
140
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
110
Acero < 1400 N/mm²
P
100
Acero < 55 HRC
H
70
Acero < 60 HRC
H
60
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Gracias a los 6 dientes, suavidad de marcha extremadamente elevada.
Modelo muy estable gracias al alma reforzada.
Como n.° 203618.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra