{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Anel colorido | sin | |
Índice | 5 | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | GG3618 6 | |
EAN/GTIN | 4062406199326 | |
Número do fabricante | GG3618 6 |