Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VCGT 160408/30

Número de artículo: GG2689 160408/30
Establecer precio 30 Unidad (10,83 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7310
Rompevirutas AM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,55 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 250 mm/min - 600 mm/min
Contenido 261459 HB7310
Código ISO plaquita de corte VCGT160408
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2689 160408/30
EAN / GTIN 4067263098751
Número del fabricante GG2689 160408/30