{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7310 | |
Quebra-aparas | AM | |
N.º peças | 50 | |
Profundidade de corte ap | 0,15 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 250 mm/min - 600 mm/min | |
Índice | 261457 HB7310 | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCGT160402 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | GG2689 160402/50 | |
EAN/GTIN | 4067263098720 | |
Número do fabricante | GG2689 160402/50 |