Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VCGT 110301/50

Número de artículo: GG2686 110301/50
Establecer precio 50 Unidad (8,38 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase HU7310
    Rompevirutas AM
    Cantidad 50
    Profundidad de corte ap 0,05 mm - 1,75 mm
    Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 350 mm/min - 600 mm/min
    Contenido 261452 HU7310
    Código ISO plaquita de corte VCGT110301
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG2686 110301/50
    EAN / GTIN 4067263098560
    Número del fabricante GG2686 110301/50

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra