Pack poupança de pastilha reversível rotativa para processamento médio VCGT, Tamanho/número de unidades: 110302/30

N.º do artigo: GG2686 110302/30
Definir preço 30 Peça (9,67 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
53 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho/número de unidades Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HU7310
Quebra-aparas AM
N.º peças 30
Profundidade de corte ap 0,15 mm - 1,75 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 350 mm/min - 600 mm/min
Índice 261453 HU7310
Código ISO da pastilha de corte reversível VCGT110302
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2686 110302/30
EAN/GTIN 4067263098577
Número do fabricante GG2686 110302/30
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta