Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VBGT 110304/50

Número de artículo: GG2682 110304/50
Nuevo producto
Establecer precio 50 Unidad (8,88 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7310
Rompevirutas AM
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,25 mm - 1,75 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 350 mm/min - 600 mm/min
Contenido 261224 HB7310
Código ISO plaquita de corte VBGT110304
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2682 110304/50
EAN / GTIN 4067263107736
Número del fabricante GG2682 110304/50