VB.. T 110304 HB7310

Número de artículo: 261224 HB7310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,22 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,35 € / Unidad
a petición
En stock
197 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VBGT 110304
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7310
Material de corte MD
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Rompevirutas AM
Tolerancia G
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 4 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 350 m/min - 600 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261224 HB7310
EAN / GTIN 4045197696243
Número del fabricante 261224 HB7310

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
continuo
 
húmedo máximo