Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCMT 09T304/50

Número de artículo: GG2644 09T304/50
Establecer precio 50 Unidad (4,14 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7130-2
Rompevirutas VM
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,25 mm - 3,25 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 mm/min - 170 mm/min
Contenido 260150 HB7130-2
Código ISO plaquita de corte CCMT09T304
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2644 09T304/50
EAN / GTIN 4067263096160
Número del fabricante GG2644 09T304/50

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra