Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCMT 060204/30

Número de artículo: GG2644 060204/30
Establecer precio 30 Unidad (4,72 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7130-2
Rompevirutas VM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,25 mm - 2 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 mm/min - 170 mm/min
Contenido 260142 HB7130-2
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2644 060204/30
EAN / GTIN 4067263096115

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra