Plaquita de corte reversible de mecanizado medio KNUX 160410R/50

Número de artículo: GG2541 160410R/50
Establecer precio 50 Unidad (6,54 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7020
Rompevirutas SM
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,65 mm - 4 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 mm/min - 250 mm/min
Contenido 251036 HB7020
Código ISO plaquita de corte KNUX160410
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2541 160410R/50
EAN / GTIN 4067263094609
Número del fabricante GG2541 160410R/50

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra