Plaquita de corte reversible de mecanizado medio KNUX 160410R/30

Número de artículo: GG2541 160410R/30
Establecer precio 30 Unidad (8,63 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7020
Rompevirutas SM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,65 mm - 4 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 mm/min - 250 mm/min
Contenido 251036 HB7020
Código ISO plaquita de corte KNUX160410
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2541 160410R/30
EAN / GTIN 4067263094593

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra