Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA 5,1 mm

Número de artículo: GG1668 5,1
Establecer precio 5 Unidad (18,00 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Pro Steel
    ⌀ nominal DC 5,1 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6537 K
    Ejecución 4×D
    Tolerancia ⌀ nominal h7
    Número de filos Z 2
    Ángulo de punta 140 grados
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 20,4 mm
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de la ranura de viruta Lc 28 mm
    Longitud total L 66 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,14 mm/rev.
    Contenido 5
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG1668 5,1
    EAN / GTIN 4062406207267
    Número del fabricante GG1668 5,1

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    115
    Acero < 750 N/mm²
    P
    105
    Acero < 900 N/mm²
    P
    85
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    GG
    K
    90
    GGG
    K
    55
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Los filos principales rectos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad en el proceso.
    Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.
    Con rectificado de superficie cónica.
    Como n.º 122501.
    Forma HB disponible al mismo precio con el n.º GG1669.

    Nota:

    Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra