{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 3,3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 15,1 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Índice | 5 | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | GG1668 3,3 | |
EAN/GTIN | 4045197986313 | |
Número do fabricante | GG1668 3,3 |