{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | Latón | |
Presión de servicio máx. | 35 bar | |
⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal) | 6 mm | |
Valor del flujo | 2.000 l/min | |
Tipo de producto | Acoplamiento |
Número de artículo | GG0232 6 | |
EAN / GTIN | 4067263138297 |