Acoplamiento industrial Empalme de manguera 13 mm

Número de artículo: GG0232 13
Nuevo producto
Establecer precio 10 Unidad (13,64 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material Latón
    Presión de servicio máx. 35 bar
    ⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal) 13 mm
    Valor del flujo 2.000 l/min
    Tipo de producto Acoplamiento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG0232 13
    EAN / GTIN 4067263138310
    Número del fabricante GG0232 13

    Descripción

    Ejecución:

    Acoplamiento industrial construido para un caudal elevado optimizado de 2000 l/min (aire), VL 7,8. Acoplamiento de cierre rápido por un lado, de alta calidad y robusto. Válvula optimizada para el flujo, caudales extremadamente elevados, caída de presión reducida, larga vida útil, gran seguridad de funcionamiento y estanqueidad absoluta.
    Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.

    Característica:

    Contenido de 10 unidades

    Material:

    Latón niquelado, casquillo de acero templado y niquelado.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra