Balance analítico ALS 160-4A, Margen de pesaje 160 g, Lectura 0,0001 g

Número de artículo: ALS 160-4A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Balanza de precisión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ALS 160-4A
    EAN / GTIN 4045761243033
    Número del fabricante ALS 160-4A

    Descripción

    Descripción:

    • Se puede trabajar de forma rápida y eficiente gracias a la pantalla gráfica. Guía del operador sencilla en texto sin codificar en la pantalla en los idiomas DE, EN, FR, IT, ES, PT
    • ALJ-A03: Ionizador para neutralizar la carga electrostática, montaje fijo en la balanza analítica. Especial confort de manejo porque no hace falta ningún aparato independiente. Solo hay que conectar el soplador de aire ionizado pulsando un botón. Adecuado para todos los modelos
    • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
    • Intervalo breve de estabilización: Valores de pesaje estables en un lapso de aprox. 4 s en condiciones de laboratorio
    • Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Entrada de un valor límite superior/inferior. Una señal óptica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
    • Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
    • Memoria interna para fórmulas completas con nombre y valor nominal de los componentes de la fórmula. Guía para el usuario con apoyo en pantalla
    • Panel de manejo optimizado desde el punto de vista ergonómico para diestros y zurdos
    • Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje
    • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
    • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

    Característica:

    • Pantalla LCD gráfica retroiluminada, altura de dígitos 17 mm
    • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, ⌀ 80 mm
    • Dimensiones totales (parabrisas incl.) A×P×A 230×310×330 mm
    • Espacio de pesaje A×P×A 160×170×225 mm
    • Peso neto 7 kg
    • Temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra