Ionizador YBI-01A

Número de artículo: YBI-01A
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
Número de artículo YBI-01A
EAN / GTIN 4045761194984
Número del fabricante YBI-01A

Descripción

Descripción:

  • El material que se va a pesar aislante, como por ejemplo, plástico, porcelana, vidrio etc. a menudo está cargado electrostáticamente. Debido al campo electromagnético generado entre el material y la balanza, se pueden producir resultados de pesaje erróneos en el margen de gramos. Por este motivo, para los pesajes en el margen de miligramos o más fino, se recomienda neutralizar la carga electrostática con el ionizador de descarga de efecto corona AC de KERN. Se puede colocar cómodamente junto a la balanza mediante patas de apoyo o se puede dirigir a mano desde varios lados hacia una carga crítica que se vaya a pesarEmisión de ozono 0,5 ppm/h
  • Dimensiones totales A×P×A 115×100×60 mm (Pies de apoyo replegados)
  • Peso neto 0,45 kg
  • Conexión de red 100-240 V, 50/60 Hz, fuente de alimentación AC, salida DC 12V, 500mA