Soporte magnético para correa de pared, con correas y pieza final magnética R/W

Número de artículo: 994326 R/W
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura 155 mm
    Anchura 140 mm
    Profundidad 140 mm
    Longitud de la correa 8.000 mm
    Anchura cinta 50 mm
    Color cinta rojo / blanco
    Peso 1 kg
    Tipo de producto Cinta de cierre

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 994326 R/W
    EAN / GTIN 4251021127245
    Número del fabricante GLWM 480-J/13-8,0/GLZM 45/40-960

    Descripción

    Ejecución:

    El soporte magnético para correa de pared está hecho de un plástico negro robusto. La correa es extensible en continuo. Longitud máxima de extensión de la correa de 8 m. Con pieza magnética en el extremo de la correa.

    Aplicación:

    Para el bloqueo móvil de filas de estantes.

    Nota:

    Posibilidad de impresión digital individual a petición.