{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura | 155 mm | |
Anchura | 140 mm | |
Profundidad | 140 mm | |
Longitud de la correa | 8.000 mm | |
Anchura cinta | 50 mm | |
Color cinta | amarillo / negro | |
Peso | 1 kg | |
Tipo de producto | Cinta de cierre |
Número de artículo | 994326 Y/B | |
EAN / GTIN | 4251021127252 | |
Número del fabricante | GLWM 480-J/17-8,0/GLZM 45/40-960 |