Piso de almacenamiento de panel de acero 600 mm

Número de artículo: 991025 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 2.140 mm
Profundidad 600 mm
Anchura nivel de almacenamiento 2.140 mm
Profundidad nivel de almacenamiento 600 mm
Anchura panel 300 mm
Panel grosor 1,25 mm
Adecuado para profundidad estantería 600 mm
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991025 600
EAN / GTIN 4004514226310
Número del fabricante 19586

Descripción

Volumen de suministro:

Pareja de largueros incluida en el volumen de suministro.

Descargas y documentos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra