Níveis de armazenamento de painéis de aço 1000

N.º do artigo: 991025 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Profundidade Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura 2.140 mm
Profundidade 1.000 mm
Largura do nível de armazenamento 2.140 mm
Profundidade do nível de armazenamento 1.000 mm
Largura do painel 300 mm
Espessura do painel 1,25 mm
indicado para profundidade de estante 1.000 mm
Tipo de produto Estante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 991025 1000
EAN/GTIN 4004514226372
Número do fabricante 19605

Descrição

Material fornecido:

O par de longarinas está incluído no volume de fornecimento.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta