{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor de plaquita | 16 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 38 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Selección del color | RAL 5010, 2004 | |
Altura | 3.048 mm | |
Anchura | 1.536 mm | |
Profundidad | 926 mm | |
Altura de la estantería | 3.048 mm | |
Ancho de estantería | 1.536 mm | |
Profundidad de estantería | 926 mm | |
Anchura estante = medida deconstrucción | 1.536 mm | |
Anchura estante | 1.536 mm | |
Profundidad de estante | 926 mm | |
Número niveles de almacenamiento tablero de viruta | 4 | |
Carga por estante | 640 kg | |
Material niveles de almacenamiento | Tablero de madera | |
Montaje estantería | Estantería básica | |
Montaje por el cliente | sí | |
Tipo de producto | Estantería de gran envergadura |
Número de artículo | 990875 3048/1536 | |
EAN / GTIN | 4004514224835 | |
Número del fabricante | 18303-N |