Estantería básica de gran envergadura 1981/1841 mm

Número de artículo: 990875 1981/1841
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / Ancho bandeja inferior (mm) precio unitario incly. IVA
  • Grosor de plaquita: 16
  • Regulación de la altura en el intervalo: 38
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Selección del color: RAL 5010, 2004

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor de plaquita 16 mm
    Regulación de la altura en el intervalo 38 mm
    Ejecución de montaje Estantería encajable
    Selección del color RAL 5010, 2004
    Altura 1.981 mm
    Anchura 1.841 mm
    Profundidad 926 mm
    Altura de la estantería 1.981 mm
    Ancho de estantería 1.841 mm
    Profundidad de estantería 926 mm
    Anchura estante = medida deconstrucción 1.841 mm
    Anchura estante 1.841 mm
    Profundidad de estante 926 mm
    Número niveles de almacenamiento tablero de viruta 4
    Carga por estante 720 kg
    Material niveles de almacenamiento Tablero de madera
    Montaje estantería Estantería básica
    Montaje por el cliente
    Tipo de producto Estantería de gran envergadura

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 990875 1981/1841
    EAN / GTIN 4004514224552
    Número del fabricante 18268-N

    Descripción

    Ejecución:

    Con tableros de viruta de 16 mm. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 38 mm. Montaje rápido totalmente encajable, sin tornillos, mediante perforación regular de los perfiles. Carga máxima por estante: hasta 720 kg, carga máxima por compartimento: hasta 3200 kg.

    Descripción:

    Medidas de construcción:
    estantería básica: Medida nominal = media exterior mm
    Profundidad de bastidor total: Medida nominal = media exterior mm

    Aplicación:

    Almacenamiento de mercancías voluminosas. Posibilidad de carga y retirada de la mercancía almacenada por ambos lados. Manejo y montaje especialmente sencillos.

    Lacado:

    Soporte similar a RAL 5017 azul tráfico, largueros similar a RAL 2004 naranja puro con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    • Entrega solamente posible como estantería básica, no hay estantería de ampliación. En caso necesario se pueden unir firmemente 2 o más estanterías básicas por medio de elementos de unión (incluidos en el volumen de suministro) para formar una hilera de estantería.
    • La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 100 mm. La carga por módulo admisible se debe reducir con el porcentaje de este estante.
    • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.
    • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra