{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 40 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Anchura | 500 mm | |
Montaje posible como pared intermedia | sí | |
Adecuado para estantería con estantes encajables | sí | |
Altura de la estantería | 2.000 mm | |
Adecuado para altura estantería | 2.000 mm | |
Adecuado para profundidad estantería | 500 mm | |
Adaptación estantes | de 1 lados | |
Montaje por el cliente | sí | |
Tipo de producto | Bastidor vertical |
Número de artículo | 990296 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406114497 | |
Número del fabricante | 990296 2000 |