{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 40 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 800 mm | |
Largura | 500 mm | |
Possível montagem como parede divisória | sim | |
indicado para estante de encaixar com prateleiras | sim | |
Altura da estante | 800 mm | |
indicado para altura de estante | 800 mm | |
indicado para profundidade de estante | 500 mm | |
Área de aplicação | Estante de prateleiras | |
Adaptação da prateleira | de 1 lado | |
Montagem pelo cliente | sim | |
Tipo de produto | Bastidor vertical |
Número do artigo | 990296 800 | |
EAN/GTIN | 4062406114428 | |
Número do fabricante | 990296 800 |