{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 180 kg | |
Regulación de la altura en el intervalo | 40 mm | |
Altura de la estantería | 3.000 mm | |
Profundidad de estantería | 500 mm | |
Medidas de construcción estantería de ampliación Altura | 3.004 mm | |
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura | 1.031 mm | |
Anchura estante | 1.000 mm | |
Profundidad de estante | 500 mm | |
Estante Anchura medida libre | 950 mm | |
Número de estantes | 7 | |
Número de soportes de estantería | 2 | |
Carga máxima por módulo con 600 mm distancia entre estanterías | 1.375 kg - 5.500 kg | |
Montaje estantería | Estantería de ampliación | |
Montaje encajable | sí | |
Tipo de fijación estante | Pasadores cónicos | |
Montaje por el cliente | sí | |
Tipo de producto | Estantería de baldas |
Número de artículo | 990015 3000 | |
EAN / GTIN | 4045197518316 | |
Número del fabricante | 990015 3000 |