Soporte mural completo con material de fijación

Número de artículo: 990195
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
121 piezas en stock
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
Intervalo de empleo Estantería de baldas
Distancia a la pared regulable 70 mm - 105 mm
Material de montaje incluido en el suministro
Montaje por el cliente
Tipo de producto Seguro de estantería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990195
EAN / GTIN 4045197518064
Número del fabricante 990195

Descripción

Aplicación:

Para fijar por detrás las estanterías a la pared, evitando así el peligro de vuelco. Separación de la pared ajustable entre 70 y 105 mm.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra