Mesa de reuniones 1000

Número de artículo: 974202 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Grosor de plaquita: 25
  • Selección del color: Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural; Metal: Blanco puro, aluminio plateado, gris metálico

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de plaquita 25 mm
Selección del color Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural; Metal: Blanco puro, aluminio plateado, gris metálico
Altura 740 mm
1.000 mm
Tablero de trabajo grosor 25 mm
Material tablero de trabajo Placa presión plana con recubrimiento de resina sintética
Superficie tablero de trabajo Melamina
Forma de la placa redondo
Peso 33 kg
Tipo de producto Mesa de oficina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974202 1000
EAN / GTIN 2050002053632
Número del fabricante T19908

Descripción

Ejecución:

Cómoda mesa de reuniones. Base estable con cerco transversal. Pie tubular de tubo preformado de acero de 2 mm, 50/50 mm cuadrado. Unión positiva con cerco de refuerzo. Espacio óptimo para las piernas gracias a la disposición ergonómica del bastidor.
Tablero de mesa redondo de melamina con ⌀ 1000 mm y 25 mm de grosor.

Lacado:

Mesa de decoración disponible en 5 colores: arce real, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metálico.
Pie soporte disponible en 3 colores: blanco puro, plata aluminio, gris metálico.

Nota:

Las siguientes decoraciones solo están disponibles hasta el 31-7-2023: haya, fresno, arce, nogal.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra