{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do tampo | 25 mm | |
Seleção da cor | Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural; Metal: Blanco puro, aluminio plateado, gris metálico | |
Altura | 740 mm | |
Comprimento | 2.000 mm | |
Profundidade | 1.050 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 25 mm | |
Material do tampo de trabalho | Placa prensada plana revestida com resina sintética | |
Revestimento do tampo de trabalho | Melamina | |
Forma do tampo | oval | |
Peso | 55 kg | |
Tipo de produto | Mesa de oficina |
Número do artigo | 974202 2000 | |
EAN/GTIN | 2050002053649 | |
Número do fabricante | T12902 |